Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

ABB - MS! ESB Installationsschütz 25A 2S/0Ö 230-240V AC/DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - MS! ESB Installationsschütz 25A 2S/0Ö 230-240V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAE231111R0620

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220 .. 400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013614517914

Sonepar Artikelnummer

120705033

Hersteller Artikelnummer

1SAE231111R0620

Hersteller Typ

ESB25-20N-06 230V AC/DC 25A 2S

Hersteller Artikel Nr.:

1SAE231111R0620

Bemessungsbetriebsspannung:

220 .. 400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

58 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.225 kg

2-polige Schütze EN25..N mit 36 mm Baubreite steuern Lasten bis 25 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspanung zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. EN25..N haben einen integrierten Umschalter zur Wahl zwischen drei Betriebsarten: manuell ausgeschaltet, Automatikbetrieb und manuell eingeschaltet mit Rückkehr zum Automatikbetrieb, sobald die Spule das nächste Mal mit Spannung versorgt wird. Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter sowie lombierkappen und ein Distanzstück ergänzen das Sortiment.EN25..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, und daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.