Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MS Motorschutzschalter für Bahn 1,6A

ABB
kopierenkopieren
ABB - MS Motorschutzschalter für Bahn 1,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM350200R1006

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1 .. 1.6 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 20 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614521362

Sonepar Artikelnummer

121290874

Hersteller Artikelnummer

1SAM350200R1006

Hersteller Typ

MS132-1.6B

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM350200R1006

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1 .. 1.6 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

20 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

250 .. 690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.6 A

Verlustleistung:

5.1 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

86.75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.265 kg

MS132-B steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe in 45 mm Baubreite für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) in Bahnanwendungen. Die Geräte erfüllen die aktuellen Bahnnormen und sind deshalb geeignet für den Einbau in Fahrgastbereichen und Führerständen von Zügen, die häufig in Tunnels und im Untergrund verkehren. Sie bieten zuverlässigen Schutz im Falle von Überlast und Kurzschluss und haben Trennfunktion. Die Bedienung erfolgt über einen Dehgriff mit klarer Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0, zusätzlich verfügen MS132-B über eine Kurzschlussanzeige. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können werkzeuglos angebaut werden, dieses Zubehör ist auch für MS165-B verwendbar. 3-Phasen-Schienen für 65 A bzw. für 100 A und Einspeiseblöcke für 25 mm² bzw. 35 mm² erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter. Schutzgehäuse sowie Zubehör für Schaltschrank- und Türeinbau ergänzen das Sortiment. MS132-B haben Auslöseklasse 10, sind temperaturkompensiert und phasenausfallempfindlich. Sie erfüllen die internationalen Bahnnormen IEC 60077 in den anwendbaren Teilen, IEC 61373 (Kategorie 1, Klasse B) für Schock und Vibration sowie die europäische Sicherheitsnorm EN 45545-2 für Feuer und Rauch.