Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MS Motorschutzschalter mit Push-In Klemmen 0,40A

ABB
kopierenkopieren
ABB - MS Motorschutzschalter mit Push-In Klemmen 0,40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM350010R1003

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25 .. 0.4 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614400339

Sonepar Artikelnummer

120705112

Hersteller Artikelnummer

1SAM350010R1003

Hersteller Typ

MS132-0.4K

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM350010R1003

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.25 .. 0.4 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

5 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

250 .. 690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.09 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.09 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.4 A

Verlustleistung:

5.1 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

112 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

87 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.256 kg

Motorschutzschalter MS132...K in schraubenloser Push-in Federanschlusstechnik mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Darüber hinaus verfügt MS132...K über eine Kurzschlussanzeige. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurzschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. Push-in Feder Varianten gibt es für Hilfs- und Signalkontakte, diese passen auch an die Motorschutzschalter in Schraubtechnik. Direktadapter zu Schützen der Reihe AF...K erlauben den einfachen Aufbau von kompakten Starterkombinationen. Schutzgehäuse sowie Zubehör für Schaltschrank- und Türeinbau ergänzen das Sortiment. Die Push-in Federanschlussklemmen erlauben für starre Drähte und Litzen mit Aderendhülsen werkzeugloses und zeitsparendes Einstecken der Anschlussleitungen, Litzen ohne Aderendhülsen können ebenfalls angeschlossen werden. Ein späteres Nachjustieren der Anschlüsse entfällt.