Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MS MotorschutzschalterAuslöseklasse 10-70 - 80A

ABB
kopierenkopieren
ABB - MS MotorschutzschalterAuslöseklasse 10-70 - 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM451000R1019

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70 .. 80 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1120 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614536632

Sonepar Artikelnummer

120705125

Hersteller Artikelnummer

1SAM451000R1019

Hersteller Typ

MS165-80, 70 - 80 A

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM451000R1019

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70 .. 80 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1120 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

250 .. 690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Verlustleistung:

24.99 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

30 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

142.65 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

122 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.000 kg

Motorschutzschalter MS165 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Motorschutz bis 45 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 55 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Darüber hinaus verfügt MS165 über eine Kurzschlussanzeige. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen-Schienen für 125 A erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter. Zubehör für Schaltschrankeinbau ergänzt das Sortiment. Atex-Zertifizierung erlaubt den Schutz von Motoren im Ex-Bereich, UL-Zulassung als >Self protected combination motor cotroller