Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

ABB - MS! Sprechanlage Einfamilienhaus Set Video 4.3 WiFi UP+Kartenl ABB Welcome Mini

ABB
kopierenkopieren
ABB - MS! Sprechanlage Einfamilienhaus Set Video 4.3 WiFi UP+Kartenl ABB Welcome Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA210311N0003

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6955891818064

Sonepar Artikelnummer

121162724

Hersteller Artikelnummer

2TMA210311N0003

Hersteller Typ

M20482

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA210311N0003

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

Ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

109.22 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.880 kg

Die Welcome Sprechanlage für Einfamilienhäuser ist ein hochwertiges Video-Kommunikationssystem mit 4,3-Zoll-Bildschirm und WiFi-Funktion. Das Set enthält eine Mini-Türstation mit integriertem Videomodul und ID-Kartenleser zur Aufputzmontage im Außenbereich. Der Kartenleser ermöglicht einen sicheren, berührungslosen Zugang mittels mitgeliefertem Transponderschlüssel. Die 4,3-Zoll-Innenstation zeigt ein klares Bild des Eingangsbereichs und verbindet sich zuverlässig per WiFi, sodass Bewohner jederzeit per Smartphone Benachrichtigungen erhalten und das System steuern können. Die Kombination aus Videoüberwachung, WiFi-Steuerung und Zugangskontrolle bietet eine moderne, komfortable Lösung für Einfamilienhäuser.