Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MS124 Sammelschienen-Modul 250A

ABB
kopierenkopieren
ABB - MS124 Sammelschienen-Modul 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041272R9999

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Polzahl - 5

  • Schienenstärke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617412724

Sonepar Artikelnummer

121305859

Hersteller Artikelnummer

2CPX041272R9999

Hersteller Typ

MS124

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041272R9999

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Polzahl:

5

Schienenstärke:

5 mm

Max. Bemessungsstrom:

360 A

Sammelschienenlage:

Mitte mittig

Tiefe:

200 mm

Mit Abdeckung:

Ja

Schienenabstand:

40 mm

Schienenhöhe:

12 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

15 kA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.070 kg

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , für Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, für maximal 5 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 360 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden