Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MS127 Sammelschienen-Modul 250A

ABB
kopierenkopieren
ABB - MS127 Sammelschienen-Modul 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041275R9999

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Polzahl - 3

  • Schienenstärke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617412755

Sonepar Artikelnummer

121305862

Hersteller Artikelnummer

2CPX041275R9999

Hersteller Typ

MS127

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041275R9999

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Polzahl:

3

Schienenstärke:

5 mm

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Sammelschienenlage:

Mitte mittig

Tiefe:

215 mm

Mit Abdeckung:

Ja

Schienenabstand:

60 mm

Schienenhöhe:

30 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

28 kA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.980 kg

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX151, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 630 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden