Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MS131 Sammelschienen-Modul 250A

ABB
kopierenkopieren
ABB - MS131 Sammelschienen-Modul 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041278R9999

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 250 mm

  • Polzahl - 3

  • Schienenstärke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617412786

Sonepar Artikelnummer

121305946

Hersteller Artikelnummer

2CPX041278R9999

Hersteller Typ

MS131

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041278R9999

Höhe:

450 mm

Breite:

250 mm

Polzahl:

3

Schienenstärke:

10 mm

Max. Bemessungsstrom:

850 A

Sammelschienenlage:

Mitte mittig

Tiefe:

275 mm

Mit Abdeckung:

Ja

Schienenabstand:

100 mm

Schienenhöhe:

40 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.770 kg

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX520, Sammelschienenmittenabstand: 100 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 850 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden