Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MSHD-LB Drehgriff IP64 schwarz 3fachAbschließbar überlistbare 0-I

ABB
kopierenkopieren
ABB - MSHD-LB Drehgriff IP64 schwarz 3fachAbschließbar überlistbare 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201920R1001

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614441813

Sonepar Artikelnummer

120439649

Hersteller Artikelnummer

1SAM201920R1001

Hersteller Typ

MSHD-LB

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM201920R1001

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.065 kg

Drehgriffe MSHD… in Schutzart IP64 nehmen das freie Wellenende auf und verriegeln es in überlistbarer I-Position. MSHD… gibt es mit und ohne TRIP-Position jeweils in schwarz oder rot/gelb, sie können in 0-Position mit drei Vorhängeschlössern gegen Einschalten gesichert werden. Die Befestigung des Drehgriffes im Schaltschrankblech erfolgt durch eine 22,5 mm Zentralverschraubung.