Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MSOX mit nehmerachse 32mm zur Befestigung fürAußenantrieb 6x6

ABB
kopierenkopieren
ABB - MSOX mit nehmerachse 32mm zur Befestigung fürAußenantrieb 6x6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM101924R0003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück für Schalterachse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614405310

Sonepar Artikelnummer

120439776

Hersteller Artikelnummer

1SAM101924R0003

Hersteller Typ

MSOX Mitnehmerachse,32mm, 6mm

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM101924R0003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück für Schalterachse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

MSOX-32 Mitnehmerachse, 32mm zur Befestigung für Außenantrieb, 6x6