ABB - MT-110B Potentiometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611410R1106
Widerstand - 10 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP66
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500376157
Sonepar Artikelnummer
121291913
Hersteller Artikelnummer
1SFA611410R1106
Hersteller Typ
MT-110B 10 KOHM
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611410R1106
Widerstand:
10 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg


