Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MT-1B Potentiometer

ABB
kopierenkopieren
ABB - MT-1B Potentiometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611410R1006

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500544273

Sonepar Artikelnummer

121291911

Hersteller Artikelnummer

1SFA611410R1006

Hersteller Typ

MT-1B

Hersteller Artikel Nr.:

1SFA611410R1006

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.