ABB - MT137B NH00-Sich.Lasttrenner-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041296R9999
Polzahl - 3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile - 0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner - 4
Bemessungsstrom - 320 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617412960
Sonepar Artikelnummer
121305879
Hersteller Artikelnummer
2CPX041296R9999
Hersteller Typ
MT137B
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041296R9999
Polzahl:
3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile:
0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner:
4
Bemessungsstrom:
320 A
Baugröße:
NH00
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
Montageplatte
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.320 kg


