ABB - MT244B NH2-Sich.Lasttrenner-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041318R9999
Polzahl - 3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile - 0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner - 2
Bemessungsstrom - 440 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617413189
Sonepar Artikelnummer
121305995
Hersteller Artikelnummer
2CPX041318R9999
Hersteller Typ
MT244B
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041318R9999
Polzahl:
3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile:
0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner:
2
Bemessungsstrom:
440 A
Baugröße:
NH2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
Montageplatte
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.520 kg


