ABB - Multiturn Drehgeber Model RSA 698

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020070R3700
Ausführung - Absolutwertgeber
Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500410875
Sonepar Artikelnummer
121303243
Hersteller Artikelnummer
2TLA020070R3700
Hersteller Typ
ABSOLUTE ENCODER RSA 698 MULTI-TURN
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA020070R3700
Ausführung:
Absolutwertgeber
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Baugröße:
58 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.390 kg


