ABB - MuW-Standschrank kpl. BH8/FB2 KS4240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX032925R9999
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 0
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617329251
Sonepar Artikelnummer
121304151
Hersteller Artikelnummer
2CPX032925R9999
Hersteller Typ
KS4240
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX032925R9999
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
0
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom:
320 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
550 mm
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
225 mm
Einbaubreite:
550 mm
Einbauhöhe:
1850 mm
Einbautiefe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
82.075 kg


