Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MWN20 Würgenippel M20 IP54 PE

ABB
kopierenkopieren
ABB - MWN20 Würgenippel M20 IP54 PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851687C0100

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer - 7035

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815247804

Sonepar Artikelnummer

121258898

Hersteller Artikelnummer

4TBO851687C0100

Hersteller Typ

MWN20

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO851687C0100

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

7035

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

1.150 kg

Allgemeines Zubehör Kabeleinführung. MWN20 Würgenippel M20 IP54 PE