Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N.2 Dachkit IPX1 LEFT B=250 PKST0250A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N.2 Dachkit IPX1 LEFT B=250 PKST0250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004131M0000

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Tiefe - 359.5 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646949875

Sonepar Artikelnummer

121262650

Hersteller Artikelnummer

1STQ004131M0000

Hersteller Typ

PKST0250A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004131M0000

Breite:

80 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

359.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.760 kg

ABB PKST0250A Dachkit IPX1 für Schaltanlage, Breite 250 mm, linke Ausführung. Verschlussblech-Set für das wasserdichte Dach von ABB-Schaltanlage-Feldern gemäß IPX1-Schutzart, verhindert senkrecht fallendes Tropfwasser vom Eintritt in die Schaltanlage. Enthält alle für die Montage erforderlichen Profile und Bleche.