ABB - N.2 Dachkit IPX1 LEFT B=400 PKST0400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004133M0000
Breite - 80 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 609.8 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646949899
Sonepar Artikelnummer
121262652
Hersteller Artikelnummer
1STQ004133M0000
Hersteller Typ
PKST0400A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004133M0000
Breite:
80 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
609.8 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.312 kg


