Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N 2000A B1000 2x50x10 PBNE1113

ABB
kopierenkopieren
ABB - N 2000A B1000 2x50x10 PBNE1113

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005634B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 3972 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646871978

Sonepar Artikelnummer

121260609

Hersteller Artikelnummer

1STQ005634B0000

Hersteller Typ

PBNE1113

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005634B0000

Ausführung:

flach

Länge:

3972 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.400 kg

ABB N-Sammelschiene PBNE1113, 2000 A, Schrankbreite 1000 mm, 2 × 50 × 10 mm. Doppelte Kupfer-Neutralschiene (2 × 50 × 10 mm) für 2000 A in ABB-Schränken (B 1000 mm), parallele Schienenanordnung für sehr hohe Nennströme im Neutralleiter.