Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N 2000A B600 2x50x10 PBNE1161

ABB
kopierenkopieren
ABB - N 2000A B600 2x50x10 PBNE1161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005632B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2212 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646871954

Sonepar Artikelnummer

121260610

Hersteller Artikelnummer

1STQ005632B0000

Hersteller Typ

PBNE1161

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005632B0000

Ausführung:

flach

Länge:

2212 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.586 kg

ABB N-Sammelschiene PBNE1161, 2000 A, Schrankbreite 600 mm, 2 × 50 × 10 mm. Doppelte N-Kupferschiene für 2000 A in kompakten ABB-Schränken (B 600 mm), hohe Neutralleiter-Strombelastbarkeit durch parallele 50-mm²-Schienen.