Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N 2000A B800 2x50x10 PBNE1181

ABB
kopierenkopieren
ABB - N 2000A B800 2x50x10 PBNE1181

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005633B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 3092 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646871961

Sonepar Artikelnummer

121260611

Hersteller Artikelnummer

1STQ005633B0000

Hersteller Typ

PBNE1181

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005633B0000

Ausführung:

flach

Länge:

3092 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.333 kg

ABB N-Sammelschiene PBNE1181, 2000 A, Schrankbreite 800 mm, 2 × 50 × 10 mm. Doppelte N-Kupferschiene (2 × 50 × 10 mm) für 2000 A in ABB-Schränken (B 800 mm), für leistungsintensive Hauptverteilungsfelder mit hoher Neutralleiterlast.