Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N 2000A B800 2x50x10 PBNE1181A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N 2000A B800 2x50x10 PBNE1181A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001391M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1546 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646875983

Sonepar Artikelnummer

121260927

Hersteller Artikelnummer

1STQ001391M0000

Hersteller Typ

PBNE1181A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001391M0000

Ausführung:

flach

Länge:

1546 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.640 kg

ABB N-Sammelschiene PBNE1181A, 2000 A, Schrankbreite 800 mm, 2 × 50 × 10 mm. A-Variante des PBNE1181, doppelte N-Kupferschiene für 2000 A (B 800 mm) in abweichender Systemkonfiguration.