ABB - N CU Umlenkung 50x10 ZXM2857

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044441R9999
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - flach
Länge - 1030 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617444411
Sonepar Artikelnummer
121304928
Hersteller Artikelnummer
2CPX044441R9999
Hersteller Typ
ZXM2857
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044441R9999
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
flach
Länge:
1030 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.335 kg


