Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N E42F/W 3200A P1/P2T800/1000 PNE42087

ABB
kopierenkopieren
ABB - N E42F/W 3200A P1/P2T800/1000 PNE42087

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002625C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646985620

Sonepar Artikelnummer

121266436

Hersteller Artikelnummer

1STQ002625C0000

Hersteller Typ

PNE42087

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002625C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

49.237 kg

ABB PNE42087 N-Leiter-Verbinder fuer Emax2 E4.2, Flach- und Winkelschiene, 3200 A, Tiefe T800/T1000, Anschlusslagen P1/P2. Neutralleiter-Verbindungsstueck fuer Emax2-E4.2 in Schaltanlagen, gueltig fuer Flachschiene (F) und Winkelschiene (W), 3200 A, Feldtiefe T800/T1000, Anschlusslagen P1/P2.