ABB - N H Cu 3FB Einspeise-/Abgang ZXMNHC317

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043102R9999
Ausführung - flach
Länge - 903 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617431022
Sonepar Artikelnummer
121260954
Hersteller Artikelnummer
2CPX043102R9999
Hersteller Typ
ZXMNHC317
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043102R9999
Ausführung:
flach
Länge:
903 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.574 kg


