ABB - N H Cu 4FB Einspeise-/Abgang ZXMNHC416

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043104R9999
Ausführung - flach
Länge - 1178 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617431046
Sonepar Artikelnummer
121260956
Hersteller Artikelnummer
2CPX043104R9999
Hersteller Typ
ZXMNHC416
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043104R9999
Ausführung:
flach
Länge:
1178 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.000 kg


