ABB - N Halter P2 ZW490P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062798R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 47.5 mm
Höhe - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627982
Sonepar Artikelnummer
121304935
Hersteller Artikelnummer
2CPX062798R9999
Hersteller Typ
ZW490P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062798R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
47.5 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.238 kg


