ABB - N-Klemmenblock 5x4qmm Quick-Steckklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062750R9999
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Farbe - sonstige
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627500
Sonepar Artikelnummer
120451366
Hersteller Artikelnummer
2CPX062750R9999
Hersteller Typ
ZK50B
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062750R9999
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
1.5 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser:
4 mm
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5 .. 2.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


