Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N-Link E4.2F 3200A D6 P1/P2 PNE42090

ABB
kopierenkopieren
ABB - N-Link E4.2F 3200A D6 P1/P2 PNE42090

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002841C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646994240

Sonepar Artikelnummer

121266104

Hersteller Artikelnummer

1STQ002841C0000

Hersteller Typ

PNE42090

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002841C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

67.597 kg

ABB N-LINK PNE42090, E4.2F, 3200 A, Platte D6, P1/P2. N-Leiter-Verbindungsmodul (N-LINK) für den E4.2F-Leistungsschalter (3200 A, Platte D6, P1/P2) im ABB-MBBS-System, normgerechte Neutralleiter-Anbindung bei festangeschlossenen Einheiten.