Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - N-Link E6.2F 4000A D8 P1/P2 PNE62095

ABB
kopierenkopieren
ABB - N-Link E6.2F 4000A D8 P1/P2 PNE62095

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002846C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646994295

Sonepar Artikelnummer

121265590

Hersteller Artikelnummer

1STQ002846C0000

Hersteller Typ

PNE62095

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002846C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

100.138 kg

ABB PNE62095 N-Link fuer Emax2 E6.2, Flachschiene, 4000 A, Tiefe D800, Position P1/P2. Neutralleiter-Verbindungsstuck (N-Link) fuer den Emax2-Leistungsschalter E6.2 in Hochstrom-Schaltanlagen, Nennstrom 4000 A, Flachschiene-Ausfuehrung, Feldtiefe D800, fuer Anschlusslagen P1 und P2. Verbindet den N-Leiteranschluss des Schalters mit dem N-Sammelschienensystem des Feldes.