Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N-Link E6.2F 5000A D8 P3/P2 PNE62098A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N-Link E6.2F 5000A D8 P3/P2 PNE62098A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005890M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646994639

Sonepar Artikelnummer

121266275

Hersteller Artikelnummer

1STQ005890M0000

Hersteller Typ

PNE62098A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005890M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

113.118 kg

ABB N-LINK PNE62098A, E6.2F, 5000 A, Platte D8, P3/P2, A-Variante. N-Leiter-Verbindungsmodul (N-LINK) für den E6.2F-Leistungsschalter (5000 A, Platte D8, P3/P2) im ABB-MBBS-System, normgerechte Neutralleiter-Anbindung bei festangeschlossenen Einheiten.