Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_N 1000A B1000 50x10 PBNE1051A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_N 1000A B1000 50x10 PBNE1051A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001377M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 993 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646875846

Sonepar Artikelnummer

121260919

Hersteller Artikelnummer

1STQ001377M0000

Hersteller Typ

PBNE1051A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001377M0000

Ausführung:

flach

Länge:

993 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.639 kg

ABB N-N-Sammelschiene PBNE1051A, 1000 A, Schrankbreite 1000 mm, 50 × 10 mm. A-Variante des PBNE1051, neutrale Kupferschiene (50 × 10 mm) für 1000 A in ABB-Schränken (B 1000 mm) in abweichender Ausführung.