Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_N 1000A B600 50x10 PBNE1061

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_N 1000A B600 50x10 PBNE1061

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005307B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1106 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646872326

Sonepar Artikelnummer

121260605

Hersteller Artikelnummer

1STQ005307B0000

Hersteller Typ

PBNE1061

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005307B0000

Ausführung:

flach

Länge:

1106 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.600 kg

ABB N-N-Sammelschiene PBNE1061, 1000 A, Schrankbreite 600 mm, 50 × 10 mm. Kupfer-Neutralschiene (50 × 10 mm) für 1000 A in ABB-Schränken (B 600 mm), erhöhter Querschnitt für Felder mit hoher Neutralleiterbelastung.