Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 1000A B1000 1x30x10 PBNE1010

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 1000A B1000 1x30x10 PBNE1010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003793B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1490 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830661

Sonepar Artikelnummer

121260499

Hersteller Artikelnummer

1STQ003793B0000

Hersteller Typ

PBNE1010

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003793B0000

Ausführung:

flach

Länge:

1490 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.500 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE1010, 1000 A, Schrankbreite 1000 mm, 1 × 30 × 10 mm. Kupfer-Sammelschiene für N- und PE-Potenzial mit 1000-A-Nennstrom für ABB-Schaltschränke der Breite 1000 mm, normgerechte Ausführung für den Aufbau sicherer Neutralleiter- und Schutzleiteranschlusspunkte.