Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 1000A B1000 1x30x10 PBNE1010A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 1000A B1000 1x30x10 PBNE1010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001367M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 745 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646875747

Sonepar Artikelnummer

121260912

Hersteller Artikelnummer

1STQ001367M0000

Hersteller Typ

PBNE1010A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001367M0000

Ausführung:

flach

Länge:

745 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.427 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE1010A, 1000 A, Schrankbreite 1000 mm, 1 × 30 × 10 mm. A-Variante des PBNE1010, Kupfer-N/PE-Schiene für 1000 A in ABB-Schränken (B 1000 mm) in spezifischer Systemkonfiguration. Normgerechte Ausführung für Neutral- und Schutzleiterverteilung.