Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 1000A B350 1x30x10 PBNE1035

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 1000A B350 1x30x10 PBNE1035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003787B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 334 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646829603

Sonepar Artikelnummer

121260503

Hersteller Artikelnummer

1STQ003787B0000

Hersteller Typ

PBNE1035

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003787B0000

Ausführung:

flach

Länge:

334 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.000 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE1035, 1000 A, Schrankbreite 350 mm, 1 × 30 × 10 mm. N/PE-Kupferschiene für schmale ABB-Schranksegmente (B 350 mm), 1000 A für normgerechte Potenzialverteilung in kompakten Schaltschrankfeldern.