Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 1000A B500 1x30x10 PBNE1050A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 1000A B500 1x30x10 PBNE1050A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001376M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 443 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646875839

Sonepar Artikelnummer

121260918

Hersteller Artikelnummer

1STQ001376M0000

Hersteller Typ

PBNE1050A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001376M0000

Ausführung:

flach

Länge:

443 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.087 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE1050A, 1000 A, Schrankbreite 500 mm, 1 × 30 × 10 mm. A-Variante des PBNE1050, N/PE-Kupferschiene für 1000 A (B 500 mm) in spezifischer Systemkonfiguration.