Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 1000A B600 1x30x10 PBNE1060

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 1000A B600 1x30x10 PBNE1060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003790B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1106 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830630

Sonepar Artikelnummer

121260604

Hersteller Artikelnummer

1STQ003790B0000

Hersteller Typ

PBNE1060

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003790B0000

Ausführung:

flach

Länge:

1106 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.909 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE1060, 1000 A, Schrankbreite 600 mm, 1 × 30 × 10 mm. Kupfer-N/PE-Schiene für ABB-Schränke (B 600 mm), normgerechte Ausführung für die Schutz- und Neutralleiterverteilung in Standardbreiten-Feldern.