Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 1000A B850 1x30x10 PBNE1085A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 1000A B850 1x30x10 PBNE1085A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001385M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 828 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646875921

Sonepar Artikelnummer

121260924

Hersteller Artikelnummer

1STQ001385M0000

Hersteller Typ

PBNE1085A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001385M0000

Ausführung:

flach

Länge:

828 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.027 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE1085A, 1000 A, Schrankbreite 850 mm, 1 × 30 × 10 mm. A-Variante des PBNE1085, N/PE-Kupferschiene für 1000 A, Sonderbreite 850 mm.