Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 1600A B350 1x40x10 PBNE1635

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 1600A B350 1x40x10 PBNE1635

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003797B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 556 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830708

Sonepar Artikelnummer

121260616

Hersteller Artikelnummer

1STQ003797B0000

Hersteller Typ

PBNE1635

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003797B0000

Ausführung:

flach

Länge:

556 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.000 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE1635, 1600 A, Schrankbreite 350 mm, 1 × 40 × 10 mm. Kompakte Kupfer-N/PE-Schiene (40 × 10 mm) für 1600 A in schmalen ABB-Schranksegmenten (B 350 mm).