Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 1600A B600 1x40x10 PBNE1660

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 1600A B600 1x40x10 PBNE1660

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003800B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1106 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830739

Sonepar Artikelnummer

121260619

Hersteller Artikelnummer

1STQ003800B0000

Hersteller Typ

PBNE1660

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003800B0000

Ausführung:

flach

Länge:

1106 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.359 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE1660, 1600 A, Schrankbreite 600 mm, 1 × 40 × 10 mm. Kupfer-N/PE-Schiene für 1600 A in ABB-Schränken (B 600 mm), gängige Standardbreite für leistungsintensive Felder.