Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 1600A B600 1x40x10 PBNE1660A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 1600A B600 1x40x10 PBNE1660A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001400M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 553 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646876072

Sonepar Artikelnummer

121261036

Hersteller Artikelnummer

1STQ001400M0000

Hersteller Typ

PBNE1660A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001400M0000

Ausführung:

flach

Länge:

553 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.807 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE1660A, 1600 A, Schrankbreite 600 mm, 1 × 40 × 10 mm. A-Variante des PBNE1660, N/PE-Kupferschiene für 1600 A (B 600 mm).