Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 2000A B1000 1x60x10 PBNE2010

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 2000A B1000 1x60x10 PBNE2010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003813B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1986 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830869

Sonepar Artikelnummer

121260622

Hersteller Artikelnummer

1STQ003813B0000

Hersteller Typ

PBNE2010

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003813B0000

Ausführung:

flach

Länge:

1986 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.500 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE2010, 2000 A, Schrankbreite 1000 mm, 1 × 60 × 10 mm. Schwere Kupfer-N/PE-Schiene (60 × 10 mm) für 2000 A in ABB-Schränken (B 1000 mm), für industrielle Hauptverteilungen mit sehr hohen Nennströmen.