Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 2000A B400 1x60x10 PBNE2040

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 2000A B400 1x60x10 PBNE2040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003808B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 666 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830814

Sonepar Artikelnummer

121260627

Hersteller Artikelnummer

1STQ003808B0000

Hersteller Typ

PBNE2040

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003808B0000

Ausführung:

flach

Länge:

666 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.709 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE2040, 2000 A, Schrankbreite 400 mm, 1 × 60 × 10 mm. Kupfer-N/PE-Schiene für 2000 A in ABB-Schränken (B 400 mm), erhöhter Querschnitt für Hochstrom-Hauptverteilungen.