Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 2000A B600 1x60x10 PBNE2060A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 2000A B600 1x60x10 PBNE2060A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001410M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 553 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646876171

Sonepar Artikelnummer

121261046

Hersteller Artikelnummer

1STQ001410M0000

Hersteller Typ

PBNE2060A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001410M0000

Ausführung:

flach

Länge:

553 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.227 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE2060A, 2000 A, Schrankbreite 600 mm, 1 × 60 × 10 mm. A-Variante, N/PE-Kupferschiene für 2000 A (B 600 mm).