Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 2500A B1000 1x80x10 PBNE2510

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 2500A B1000 1x80x10 PBNE2510

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003823B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1986 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830968

Sonepar Artikelnummer

121260632

Hersteller Artikelnummer

1STQ003823B0000

Hersteller Typ

PBNE2510

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003823B0000

Ausführung:

flach

Länge:

1986 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.200 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE2510, 2500 A, Schrankbreite 1000 mm, 1 × 80 × 10 mm. Sehr schwere Kupfer-N/PE-Schiene (80 × 10 mm) für 2500 A in ABB-Schränken (B 1000 mm), für industrielle Hochstrom-Hauptverteilungen.