Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 2500A B1000 1x80x10 PBNE2510A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 2500A B1000 1x80x10 PBNE2510A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001413M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 993 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646876201

Sonepar Artikelnummer

121261049

Hersteller Artikelnummer

1STQ001413M0000

Hersteller Typ

PBNE2510A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001413M0000

Ausführung:

flach

Länge:

993 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.157 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE2510A, 2500 A, Schrankbreite 1000 mm, 1 × 80 × 10 mm. A-Variante, sehr schwere N/PE-Kupferschiene (80 × 10 mm) für 2500 A (B 1000 mm).