Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 2500A B400 1x80x10 PBNE2540

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 2500A B400 1x80x10 PBNE2540

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003818B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 666 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830913

Sonepar Artikelnummer

121260637

Hersteller Artikelnummer

1STQ003818B0000

Hersteller Typ

PBNE2540

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003818B0000

Ausführung:

flach

Länge:

666 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.400 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE2540, 2500 A, Schrankbreite 400 mm, 1 × 80 × 10 mm. Kupfer-N/PE-Schiene für 2500 A in ABB-Schränken (B 400 mm).