Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 2500A B400 1x80x10 PBNE2540A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 2500A B400 1x80x10 PBNE2540A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001418M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 333 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646876256

Sonepar Artikelnummer

121261054

Hersteller Artikelnummer

1STQ001418M0000

Hersteller Typ

PBNE2540A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001418M0000

Ausführung:

flach

Länge:

333 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.867 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE2540A, 2500 A, Schrankbreite 400 mm, 1 × 80 × 10 mm. A-Variante, 2500-A-N/PE-Kupferschiene (B 400 mm).